Anstoßkappe, schwarz/rot, Typ: LONG

Artikel-Nr.: 097845 LONG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz/rot
Schirmlänge 70 mm
Größe 53 cm - 63 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097845 LONG
EAN / GTIN 4062406367923
Herstellernummer 097845 LONG

Beschreibung

Ausführung:

Die Industrie-Anstoßkappe ist aus einem leichten Material (Nylon) produziert worden, welches angenehm zu tragen ist. Sie besitzt ein einstellbares, tieferliegendes Nackenband und ist somit passend für einen Kopfumfang von 53 cm bis 63 cm. Durch die seitlichen Reflexstreifen ist eine gute Erkennbarkeit auch bei Nacht gewährleistet. Darüber hinaus wird eine Atmungsaktivität durch die Belüftungsnetze garantiert. Sie ist mit verschiedenen Schirmlängen erhältlich.

Norm:

EN 812

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb