Schutzhelm G3000 WHITE

Artikel-Nr.: 097815 WHITE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 245 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe weiß
Größe 53 cm - 62 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 310 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
beschlagfrei innen und außen ja
Wenden um 180° möglich ja
Kältebeständigkeit bis -30 °C
Beständigkeit gegen Schmelzmetallspritzer (MM) ja
UV-Sensor für Austauschhinweis ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097815 WHITE
EAN / GTIN 7318640053694
Herstellernummer 7100001960

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

Ersatzteil:

Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb