Halterung für Klarvisier Peltor™ G500 G500-GU

Artikel-Nr.: 097872 G500-GU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht 242 g
    Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz
    Farbe gelb
    Weitenregulierung Drehverschluss
    Größe 54 cm - 62 cm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097872 G500-GU
    EAN / GTIN 4046719506644
    Herstellernummer 7000038216

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichte, robuste Kopfhalterung der Serie Peltor™ G500 (ohne Visier und Gehörschutz) mit Drehverschluss zur schnellen Weitenregulierung. Mit Visier und Gehörschutz kombinierbar.

    Passend für:

    Gehörschutzkapseln Nr. 097753 und 097756.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb