Schutzhelm Cross® Electric YELLOW

Artikel-Nr.: 097804 YELLOW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MFA-Tech
Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Herstellernummer 9023202278

Beschreibung

Ausführung:

Mit gerader Form.
Sicherheitshelm aus hochwertigem, thermoplastischem Spezial Kunststoff (PP) mit zuverlässigem Schutz gegen elektrischen Schlag bis AC 1.000 V (oder 1500 V DC). Schutzeigenschaften bis −20 °C. Mit tiefgezogenem Drehverschluss zur perfekten Justierung der Innenausstattung an die Kopfgröße, auch für Überkopfarbeiten geeignet. Schweißband aus innovativem Material mit eingelagertem Zink, schont die Haut und wirkt wundheilend.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Wellvitex® Z+ Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss
  • Vormontierter MFA-Adapter Nr. 097831

Verwendung:

Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passend für:

Elektriker-Klarvisier Nr. 097838.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb