Elektriker-Klarvisier für Cross® Electric PC

Artikel-Nr.: 097838 PC
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibenmaterial Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • UV-Schutz: Standard

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Scheibentönung Klar
    Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    UV-Schutz Standard
    Produktart Visier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097838 PC
    EAN / GTIN 4017765101909
    Herstellernummer 9049108165

    Beschreibung

    Ausführung:

    Elektriker-Gesichtsschutz für Elektriker-Schutzhelm Cross® Electric. Für Arbeiten unter hoher elektrischer Spannung bis 1000 V. Klarsichtiges Polycarbonat mit abgerundeten Kanten. Die Scheibe ist 1,5 mm dick und wiegt lediglich 270 g. Das Visier verfügt über eine Helmhalterung und kann über den Adapter Nr. 097831 an Elektriker-Schutzhelmen angebracht werden.

    Norm:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011.

    Passend für:

    Schutzhelm Nr. 097804.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb