Schutzhelm Baumeister 80, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097803 WHITE
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe WHITE
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 365 g
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097803 WHITE
EAN / GTIN 4017765037857
Herstellernummer 9249210526

Beschreibung

Ausführung:

Klassischer Schutzhelm aus High-Density-Polyethylene mit großer Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz in kalter Umgebung bis −20 °C. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 16 mm Doppel-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne
  • Ohne Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb