Schutzhelm Baumeister 80, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 097803 BLUE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe BLUE
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 365 g
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Herstellernummer 9249230526

Beschreibung

Ausführung:

Klassischer Schutzhelm aus High-Density-Polyethylene mit großer Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz in kalter Umgebung bis −20 °C. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 16 mm Doppel-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne
  • Ohne Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb