Schutzhelm BOP 74 R WHITE

Artikel-Nr.: 097801 WHITE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale UP-GF Glasfaser-Polyester
Gewicht 460 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Herstellernummer 9123017296

Beschreibung

Ausführung:

Der Hochleistungs-Allround-Helm aus Glasfaser-Polyester bietet eine hohe Seitensteifigkeit und ist besonders bei hohen Temperaturen sehr formbeständig. Große Schutzfläche durch heruntergezogenes Nackenteil. Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).

Ersatzteil:

Nr. 097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb