Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 25 Paar ULTRA_M

Artikel-Nr.: 097793 ULTRA_M
Rabatt
51,48 €
Setpreis 25 Paar (0,94 € / 1 Paar)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ UltraFit™ Kommunikations-Ohrstöpsel, M (mittel)
passend für 097797
Inhalt 25 Paar
Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097793 ULTRA_M
EAN / GTIN 10093045937810
Herstellernummer TEPM-25

Beschreibung

Ausführung:

Ersatz-Gehörschutzstöpsel für pegelabhängigen Gehörschutzstöpsel Peltor™ EEP-100.
UltraFit™ Ersatzstöpsel, Größe Medium für mittlere Gehörgänge. SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB).

Passend für:

Nr. 097797_EEP