Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 25 Paar CCC

Artikel-Nr.: 097793 CCC
Rabatt
90,20 €
Setpreis 25 Paar (1,72 € / 1 Paar)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ PELTOR™ Kommunikations-Ohrstöpsel, Triple C
passend für 097797
Inhalt 25 Paar
Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097793 CCC
EAN / GTIN 10078371670587
Herstellernummer CCC-GRM-25

Beschreibung

Ausführung:

Ersatz-Gehörschutzstöpsel für pegelabhängigen Gehörschutzstöpsel Peltor™ EEP-100.
PTriple C Ersatzstöpsel. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).

Passend für:

Nr. 097797_EEP

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb