Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung X4

Artikel-Nr.: 097756 X4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X4
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097756 X4
EAN / GTIN 4046719719624
Herstellernummer 7000103994

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie schützen sicher vor Lärm und überzeugen darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik und modernes Design. Trotz der schlanken Bauweise bieten die Kapselgehörschützer eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln bieten sie einen sehr hohen Tragekomfort und sind extrem langlebig.
Die Helmausführung der X-Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen. Es findet die gleiche Farbcodierung wie bei der X-Serie mit Kopfbügel Verwendung.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth).
Hygienesets unter Nr. 097764.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb