Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit multi 50S

Artikel-Nr.: 097680 50S
Setpreis 50 Paar (2,08 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
    Material Stöpsel TPE
    Inhalt 50 Paar
    Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097680 50S
    EAN / GTIN 4031101799803
    Herstellernummer 2124017

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sowohl die innovative Form mit dem einzigartigen ovalem Stöpsel als auch die vorgeformten Haltestifte bieten ein optimales Einsetzen und Herausnehmen. Es ist eine hygienische Verwendung, da die Stopfen nicht berührt werden. Diese können danach leicht gereinigt werden. Ein optimaler Tragekomfort wird durch den geringen Anpressdruck erreicht, auch über einen längeren Zeitraum. Durch die zwei Größen ist der Stöpsel für die meisten Gehörgänge geeignet. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb