Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit multi, Inhalt Paar / Größe: 50ML

Artikel-Nr.: 097680 50ML
Setpreis 50 Paar (2,12 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Herstellernummer 2124018

Beschreibung

Ausführung:

Sowohl die innovative Form mit dem einzigartigen ovalem Stöpsel als auch die vorgeformten Haltestifte bieten ein optimales Einsetzen und Herausnehmen. Es ist eine hygienische Verwendung, da die Stopfen nicht berührt werden. Diese können danach leicht gereinigt werden. Ein optimaler Tragekomfort wird durch den geringen Anpressdruck erreicht, auch über einen längeren Zeitraum. Durch die zwei Größen ist der Stöpsel für die meisten Gehörgänge geeignet. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb