Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit planet 50

Artikel-Nr.: 097613 50
Setpreis 50 Paar (1,95 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 50 Paar
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097613 50
    EAN / GTIN 4031101499253
    Herstellernummer 2124001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel mit längenverstellbarer Kordel ist dem Gehörgang anatomisch nachempfunden und besitzt eine linke und eine rechte Seite. Eine minimale Druckentwicklung erlaubt eine lange Tragedauer. Zum Einsetzten des Stöpsels ist kein Rollen notwendig und ist auch mit Handschuhen möglich. Die Daumenmulden sind aus 100% recyceltem Material gefertigt und die Verpackung besteht aus Recyclingkarton. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb