Gehörschutzstöpsel-Set uvex com4-fit 15

Artikel-Nr.: 097330 15
Setpreis 15 Paar (0,41 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 15 Paar
    Verpackung lose
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097330 15
    EAN / GTIN 4031101728056
    Herstellernummer 2112131

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Design des Gehörschutzstöpsels bietet durch seine kompakte Ergonomie vor allem Trägern mit kleinen bzw. engen Gehörgängen einen Vorteil. Das Eindringen von Fremdkörpern wird durch die geschlossene Oberfläche unterbunden. Der Anpressdruck im Gehörgang verringert sich durch die patentierte x-grip Technologie. Zudem wird das Herausnehmen des Stöpsels eindeutig erleichtert. Das weiche Material bietet einen besseren und länger anhaltenden Tragekomfort.
    SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
    Packung mit 15 Paar lose.

    Hinweis:

    Auch mit Band lieferbar unter Nr. 097617 Gr.100.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb