Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit 15

Artikel-Nr.: 097325 15
Setpreis 15 Paar (0,42 € / 1 Paar)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 15 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Herstellernummer 2112133

Beschreibung

Ausführung:

Sehr weiche Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff, welche sich sanft der anatomischen Form des Gehörganges anpassen. Die geschlossene Oberfläche verhindert die Anlagerung von Schmutz und das Eindringen von Fremdkörpern. Die patentierte x-grip Technologie erleichtert das schnelle und korrekte Einführen und Herausnehmen des Gehörschutzstöpsels und reduziert den Expansionsdruck, was auch bei längeren Einsatzzeiten einen hohen Tragekomfort sicherstellt.
Bei mittleren und großen Gehörgängen gut geeignet. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Packung mit 15 Paar lose.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb