Gehörschutzstöpsel-Set uvex hi-com R300

Artikel-Nr.: 097324 R300
Setpreis 300 Paar (0,25 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 300 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Herstellernummer 2112118

Beschreibung

Ausführung:

Einkerbungen bewirken eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfelles, wodurch eine akustisch weichere und damit besser absorbierende Reflektionsfläche geschaffen wird. Dies reduziert Innenohrgeräusche. Der geringe Dämmwert verbessert die Kommunikation durch gute Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Nachfüllbox mit 300 Paar, lose für uvex one 2 click Spender, Nr. 097525.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb