Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar MAX® R200

Artikel-Nr.: 097322 R200
Setpreis 200 Paar (0,20 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MAX
SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097322 R200
EAN / GTIN 033552014348
Herstellernummer 1013046

Beschreibung

Ausführung:

Die optimierte Glockenform ermöglicht einfaches Einsetzen und Entfernen. Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz im Gehörgang bei gleichzeitig sehr hohem Dämmwert. Glatte und schmutzabweisende Außenhülle erhöht die Haltbarkeit. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb