Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar Bilsom® 303S R200

Artikel-Nr.: 097317 R200
Setpreis 200 Paar (0,18 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bilsom 303S
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097317 R200
EAN / GTIN 7312550061879
Herstellernummer 1006187

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus und gewährleisten einen sicheren Sitz im Gehörgang. Durch die Verfügbarkeit zweier Größen, L für normal große Gehörgänge und S für engere Gehörgänge, verbessert sich die persönliche Passform. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.

Verwendung:

für enge Gehörgänge.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb