Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ 1100 RT500

Artikel-Nr.: 097313 RT500
Setpreis 500 Paar (0,18 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 500 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097313 RT500
EAN / GTIN 4046719342204
Herstellernummer 7000103721

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel 3M™ 1100 aus weichem hypoallergenen PU-Schaum besitzen durch die konische Form einen hohen Tragekomfort. Glatte und schmutzabweisende Oberfläche. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
Plastikaufsatz mit 500 Paar für Gehörschutzspender One-Touch-Pro™.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb