Gebläseatemschutz-Set Basic X-plore® 8000 8700

Artikel-Nr.: 097300 8700
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Geräteigenschaft: Geeignet für EX-Bereich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Geräteigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097300 8700
EAN / GTIN 4026056087792
Herstellernummer R59990

Beschreibung

Ausführung:

Die Dräger X-plore® 8000 Gebläseatemschutzreihe überzeugt durch ihre Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Darüber hinaus bietet das System eine innovative Temperatur- und Drucksensortechnik, welche die Durchflussrate an ihre Umgebung abstimmt. Die Geräte zeichnen sich durch eine leichte Reinigung aus.
Das explosionsgeschützte Modell X-plore® 8700 kann in Arbeitsumgebungen, die einen EX-Schutz benötigen, verwendet werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

EN12941 mit Dräger X-plore® 8000 Hauben und Helmen.

Lieferumfang:

1×Gebläseeinheit EX, 1×Standardakku EX, 1×Standardladegerät, 1×Standardgürtel.

Hinweis:

Der X-plore® 8000 Gebläseatemschutz wird ohne Kopfteil, Schlauch und Filter geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb