Helm mit Visier X-plore® 8000 L2T2

Artikel-Nr.: 097308 L2T2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097308 L2T2
EAN / GTIN 4048675666677

Beschreibung

Ausführung:

Der Dräger Xplore® 8000 Helm ist für die Industrie zu empfehlen, da dort ein zusätzlicher Augen- und Kopfschutz verwendet wird. Der Helm schützt vor mechanischen und chemischen Einwirkungen. Der Helm besitzt ein hochklappbares Polycarbonat-Visier, welches für Brillen- und Bartträger geeignet ist.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3 in Verbindung mit Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 397

Passend für:

Gebläseatemschutz-Sets 097300 8500 und 097300 8700.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb