Halbmaskenkörper X-plore® 3500 M

Artikel-Nr.: 097244 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: Silikonfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss X-plore® Bajonett
Gewicht 95 g
Maskeneigenschaft Silikonfrei
Farbcode für passendes Zubehör Bajonett
Herstellerbezeichnung R 55 350
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Herstellernummer R55350

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Zweifilter-Halbmaske für dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze. Die flache Bauart und die seitliche Anbringung der Filter sorgen für ein extrem flaches Maskenprofil. Dadurch eignet sich die Halbmaske ideal zum Tragen mit anderer PSA (z.B. unter einem Schutzvisier oder mit einer Schutzbrille) und bietet dem Träger ein gutes Sichtfeld. Die leicht einzustellenden Haltebänder sind in einer innovativen X-Führung (überkreuz) angeordnet und sorgen für gleichmäßige, angenehme Verteilung der Zugkraft und einen optimalen Dichtsitz. Die seitlichen Bajonettanschlüsse eignen sich für die Verwendung der Dräger X-plore® Bajonett-Filterserie. Das „Drop-Down-Bebänderungssystem“ mit Nackenverschluss ermöglicht ein einfaches Absetzen der Maske in Arbeitspausen ohne einen Sicherheitshelm abzusetzen zu müssen. In den Größen M und L erhältlich. Maske ist silikonfrei.

Verwendung:

Metall- und Automobilindustrie, Chemieindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung.

Norm:

EN 140

Lieferumfang:

Inklusive Tragebeutel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb