Ausführung:
Komfortable Zweifilter-Halbmaske für dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze. Die flache Bauart und die seitliche Anbringung der Filter sorgen für ein extrem flaches Maskenprofil. Dadurch eignet sich die Halbmaske ideal zum Tragen mit anderer PSA (z.B. unter einem Schutzvisier oder mit einer Schutzbrille) und bietet dem Träger ein gutes Sichtfeld. Die leicht einzustellenden Haltebänder sind in einer innovativen X-Führung (überkreuz) angeordnet und sorgen für gleichmäßige, angenehme Verteilung der Zugkraft und einen optimalen Dichtsitz. Die seitlichen Bajonettanschlüsse eignen sich für die Verwendung der Dräger X-plore® Bajonett-Filterserie. Das „Drop-Down-Bebänderungssystem“ mit Nackenverschluss ermöglicht ein einfaches Absetzen der Maske in Arbeitspausen ohne einen Sicherheitshelm abzusetzen zu müssen. In den Größen M und L erhältlich. Maske ist silikonfrei.
Verwendung:
Metall- und Automobilindustrie, Chemieindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung.
Norm:
EN 140
Lieferumfang:
Inklusive Tragebeutel