Wechselfilter-Set ABEK1

Artikel-Nr.: 097229 ABEK1
Setpreis 4 Paar (23,32 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 4
Herstellerbezeichnung D8059
Schutzstufe ABEK1
passend zu Farbcode 3M™ Secure Click™
Produktart Partikelfilter Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097229 ABEK1
EAN / GTIN 689330177769
Herstellernummer 7100153226

Beschreibung

Ausführung:

Wechselfilter für 3M™ Halbmaske 097233. Einfache und schnelle Filtermontage per Secure Click™-Verschluss. Einfach Filter in Anschlussstück einrasten lassen, bis ein Klicken die sichere Verbindung bestätigt. Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld. Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände.
Gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, sowie Ammoniak.

Passend für:

Halbmaske mit Secure Click™-System Nr. 097233

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb