Wechselfilter-Set A2P3R

Artikel-Nr.: 097229 A2P3R
Setpreis 4 Paar (39,60 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 4
    Herstellerbezeichnung D8095
    Schutzstufe A2P3R
    passend zu Farbcode 3M™ Secure Click™
    Produktart Partikelfilter Gebläseatemschutz
    CAS AL 1A004A
    SH-Code AL 01

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097229 A2P3R
    EAN / GTIN 689330177738
    Herstellernummer 7100153235

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wechselfilter für 3M™ Halbmaske 097233. Einfache und schnelle Filtermontage per Secure Click™-Verschluss. Einfach Filter in Anschlussstück einrasten lassen, bis ein Klicken die sichere Verbindung bestätigt. Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld. Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände.
    Gegen organische Gase und Dämpfe, sowie feste und flüssige Partikel.

    Passend für:

    Halbmaske mit Secure Click™-System Nr. 097233

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb