Halbmaske mit integrierten Filtern Serie 4000 4279

Artikel-Nr.: 097211 4279
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4279+
Schutzstufe ABEK1P3RD
Produktart Halbmaske
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097211 4279
EAN / GTIN 4054596256361
Herstellernummer 7100113103

Beschreibung

Ausführung:

Die wartungsfreien Schutzmasken mit integrierten Filterelementen (nicht wechselbar) schützen wirkungsvoll vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld. Mit neuem und verbessertem Design. Die Masken der Serie 4000 haben einen sehr hohen Tragekomfort und können sofort eingesetzt werden. Nach Sättigung des Filters sind sie zu entsorgen.

Verwendung:

Zum Umgang mit organischen Lösemitteln, Klebern oder giftigen Stäuben.
Spezialmaske für alle Arbeiten, bei welchen verschiedenste Gase und Dämpfe kombiniert auftreten, wie saure Gase, (an-) organische Dämpfe, Ammoniak.

Norm:

EN 405:2001+A1:2009

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb