Halbmaske mit integrierten Filtern Serie 4000 4255

Artikel-Nr.: 097211 4255
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4255+
Schutzstufe A2P3RD
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097211 4255
EAN / GTIN 4046719313686
Herstellernummer 7100113101

Beschreibung

Ausführung:

Die wartungsfreien Schutzmasken mit integrierten Filterelementen (nicht wechselbar) schützen wirkungsvoll vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld. Mit neuem und verbessertem Design. Die Masken der Serie 4000 haben einen sehr hohen Tragekomfort und können sofort eingesetzt werden. Nach Sättigung des Filters sind sie zu entsorgen.

Verwendung:

Zum Umgang mit organischen Lösemitteln, Klebern oder giftigen Stäuben.
Farbspritzmasken optimiert auf Gase und Dämpfe beim Kleben, Farbspritzen und Lackieren.

Norm:

EN 405:2001+A1:2009

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb