Messröhrchen-Set, 10-teilig, Typ: H2S

Artikel-Nr.: 097202 H2S
Setpreis 10 Stück (7,55 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sensor für Gasart Schwefelwasserstoff
Messzeit 1 0,5 min
Standardmessbereich 1 100 ppm - 2.000 ppm
Produktart Eingasmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097202 H2S
EAN / GTIN 4026056002627
Herstellernummer CH29101

Beschreibung

Ausführung:

Die Messröhrchen bestehen aus einem dünnen Glasrohr, welches an den Enden verschmolzen ist. Im Inneren befindet sich eine chemische reaktive Füllschicht. Zur Messung werden die Enden des Röhrchens abgebrochen und das Röhrchen in die Gasspürpumpe gesteckt. Durch Zusammendrücken der Pumpe wird die zu untersuchende Luft in das Röhrchen geleitet, wodurch sich die Füllschicht verfärbt, wenn sie mit dem entsprechenden Gas reagiert. Das Ablesen der Konzentration erfolgt über eine integrierte Skala.
Dräger Röhrchen zur Messung von Kohlenmonoxid, Ammoniak, Schwefelwasserstoff.

Hinweis:

Auf Anfrage eine Auswahl von rund 300 verschiedenen Röhrchentypen verfügbar. Damit können mehr als 500 Substanzen in vielen unterschiedlichen Konzentrationen schnell und zuverlässig ermittelt werden.
Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb