{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sensor für Gasart | Formaldehyd | |
Messzeit 1 | 3 min | |
Standardmessbereich 1 | 0,2 ppm - 2,5 ppm | |
Messzeit 2 | 90 s | |
Standardmessbereich 2 | 0,5 ppm - 5 ppm | |
Produktart | Eingasmessgerät |
Artikelnummer | 097202 FORM | |
EAN / GTIN | 4026056055999 | |
Herstellernummer | 6733081 |