3M Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400, Scheibentönung I/O

Artikel-Nr.: 096205 I/O
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecureFit™
Rahmenkennzeichnung 3M EN166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 5-1,7 3M 1 FT
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Gewicht 19 g
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096205 I/O
EAN / GTIN 4054596052796
Herstellernummer 7100078988

Beschreibung

Ausführung:

Die extrem flexible Schutzbrille im sportlichen Design zählt mit ihren 19 g Gewicht zu den leichtesten Brillen ihrer Klasse. Durch die spezielle Bügeldruckverteilungstechnologie passen sich die Bügel perfekt der Kopfform an und vermindern den Druck auf das Ohr. Die innovative Konstruktion sorgt für einen bequemen Sitz und erhöht die Trageakzeptanz signifikant. Zusätzlich wird der Tragekomfort durch einstellbare Nasenpads sowie weich gepolsterte Bügelenden verstärkt. Durch die schmale Bauweise ist die Brille zudem gut mit anderer PSA kombinierbar.
Mit reflektierender Sichtscheibe für Sonnenlicht geeignet ohne zu stark abzudunkeln (wechselnde Arbeiten im Innen- und Außenbereich).

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb