3M Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400, Scheibentönung BLUE

Artikel-Nr.: 096205 BLUE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SecureFit™
    Rahmenkennzeichnung 3M EN166 FT CE
    Scheibenkennzeichnung 5-3,1 3M 1 FT
    UV-Schutz Standard
    Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Nasenpads einstellbar
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    Gewicht 19 g
    Transmissionsgrad 13 %
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 096205 BLUE
    EAN / GTIN 4054596052833
    Herstellernummer 7100078880

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die extrem flexible Schutzbrille im sportlichen Design zählt mit ihren 19 g Gewicht zu den leichtesten Brillen ihrer Klasse. Durch die spezielle Bügeldruckverteilungstechnologie passen sich die Bügel perfekt der Kopfform an und vermindern den Druck auf das Ohr. Die innovative Konstruktion sorgt für einen bequemen Sitz und erhöht die Trageakzeptanz signifikant. Zusätzlich wird der Tragekomfort durch einstellbare Nasenpads sowie weich gepolsterte Bügelenden verstärkt. Durch die schmale Bauweise ist die Brille zudem gut mit anderer PSA kombinierbar.
    Mit blau verspiegelter Sichtscheibe für mehr Schutz bei natürlicher Blendung (Sonne, Licht-Reflexion). Transmission: 13%.

    Norm:

    EN 166
    EN 172

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb