{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei | |
Inhalt | 1 | |
Verwendung | mehrweg | |
Handschuhgröße | 10 | |
Material Beschichtung | PVC | |
Futtermaterial | Acryl | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Kälteschutz | gut | |
Atmungsaktivität | nicht vorhanden | |
Tastgefühl | nicht vorhanden | |
Nassgriff | gut | |
Ölgriff | gut | |
DMF-frei | ja | |
silikonfrei | ja | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Trägermaterial | Polyamid / Acryl | |
Beschichtung | HPT/Vinyl | |
Beschichtungsvariante | 3/4-Beschichtung | |
Farbe | schwarz | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 3 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 1 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 2 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 2 | |
Gewicht | 53 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe | |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Herstellernummer | 3677V GR. 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 10 |
||
EN 511 | 010 | X2X |
Farbe | schwarz | rot / schwarz |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 10 | 10 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe | Kälteschutzhandschuhe |