Kälteschutzhandschuh-Paar 10

Artikel-Nr.: 094805 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 570 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 10
Schnittschutzklasse C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Nitril / Nitrilschaum
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe rot / schwarz
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094805 10
EAN / GTIN 4067263202721
Herstellernummer 094805 10

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Kälteschutzhandschuh mit einem angenehmen Fleece-Innenfutter. Für nasse Arbeitsumgebungen geeignet durch den vollbeschichteten Handrücken. Sehr gute Griffsicherheit dank zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb