Einweg-Handschuh-Set 10

Artikel-Nr.: 094786 10
Setpreis 100 Stück (0,10 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Stärke 0,1 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 5 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Norm/Verordnung EN 374
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094786 10
EAN / GTIN 4062406381868
Herstellernummer 094786 10

Beschreibung

Ausführung:

Nitril-Einweg-Handschuh mit strukturierten Fingerspitzen. Puderfrei. AQL 1,5 (EN 374-2). Spenderbox 100 Stück.
Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb