Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Butoject® 898 9

Artikel-Nr.: 094781 9
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (BCIKLM)
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Butoject 898
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (BCIKLM)
Chemikalienbeständigkeit BCIKLM
EN 388 2111X
Material Butyl
Trägermaterial Butyl
AQL 0,65
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 350 mm
Stärke 0,7 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Wandstärke 0,7 mm
Gewicht 233 g
Schnittschutzklasse 1
Permeationszeit bei Aceton 99 % >480 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 240-480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % >480 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094781 9
EAN / GTIN 4008198789895
Herstellernummer BUTOJECT 898/9

Beschreibung

Ausführung:

Butoject® 898. Hochflexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk. Schützt gegen eine große Bandbreite von extrem gefährlichen Chemikalien und vor Gasen. Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen. Dieser Handschuh entspricht den Anforderungen an elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen gemäß der neuen Norm EN 16350:2014. Zulassung nach EN 421 (radioaktive Kontamination).
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb