{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Butoject 898 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (BCIKLM) | |
Chemikalienbeständigkeit | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butyl | |
Trägermaterial | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 0,7 mm | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Wandstärke | 0,7 mm | |
Gewicht | 233 g | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 60-120 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | >480 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 094781 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789802 | |
Herstellernummer | BUTOJECT 898/10 |