Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camapren® 720, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094774 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Schnittschutzklasse: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapren®
elektrostatische Eigenschaft 0,5 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Camapren 720
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMOT
EN 388 1111X
Material Latex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 300 mm
Stärke 0,65 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 138 g
Schnittschutzklasse 0
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Herstellernummer 072007141E
Hersteller Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Camapren® 720. Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Hohe Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlauben bestes Tastgefühl und sicheren Griff.
Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren und Naturlatex.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb