{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Camapren® | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,5 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Camapren 720 | |
Handschuhgröße | 11 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Material | Latex | |
Trägermaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 300 mm | |
Stärke | 0,65 mm | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 138 g | |
Schnittschutzklasse | 0 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094774 11 | |
EAN / GTIN | 4008198772019 | |
Herstellernummer | 720/11 |