Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Lapren® 706 8

Artikel-Nr.: 094771 8
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (KLMPST)
  • Schnittschutzklasse: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 10
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Lapren 706
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (KLMPST)
Chemikalienbeständigkeit KLMPST
EN 388 1020X
Material Latex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 310 mm
Stärke 0,6 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Gewicht 117 g
Schnittschutzklasse 0
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094771 8
Herstellernummer 706/8

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Lapren® 706. Mittelschwerer Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex. Mit Polychloropren-Beimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit. Die profilierte Handinnenfläche ermöglicht sicheren Griff, auch im Nassbereich, ohne Verlust des ausgezeichneten Tastgefühls.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb