{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Lapren 706 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (KLMPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Material | Latex | |
Trägermaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 310 mm | |
Stärke | 0,6 mm | |
Farbe | grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 117 g | |
Schnittschutzklasse | 0 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094771 10 | |
Herstellernummer | 706/10 |