Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 450, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094770 7
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (LMNST)
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (LMNST)
Chemikalienbeständigkeit LMNST
EN 388 2121X
Material Neopren, Latex
Trägermaterial Neopren, Latex
AQL 0,65
Länge 410 mm
Stärke 0,75 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Futtermaterial Natur-Latex
Wandstärke 0,75 mm
Norm/Verordnung EN 374
Permeationszeit bei Aceton 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % 30-40 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 240-480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 120-240 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 120-240 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Herstellernummer 450 7

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
UltraNeo 450. Neoprenhandschuh mit mittlerem Chemikalienschutz. Gute Griffsicherheit durch rutschfestes Profil, verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Schutz des Unterarms durch längere Stulpen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb