{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (LMNST) | |
Chemikalienbeständigkeit | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Neopren, Latex | |
Trägermaterial | Neopren, Latex | |
AQL | 0,65 | |
Länge | 410 mm | |
Stärke | 0,75 mm | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Futtermaterial | Natur-Latex | |
Wandstärke | 0,75 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 120-240 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094770 10 | |
EAN / GTIN | 3245424503103 | |
Herstellernummer | TECHNIC 450 |