{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 8 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMNOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Farbe | schwarz / grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 42 g | |
Schnittschutzklasse | C | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094761 8 | |
EAN / GTIN | 10076490464506 | |
Herstellernummer | 58-735/8 |