Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-735 7

Artikel-Nr.: 094761 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    18,92 € / Paar
  • ab 12 Paar
    15,77 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Handschuhgröße 7
    EN 374 Typ A (AJKLMNOPT)
    Chemikalienbeständigkeit AJKLMNOPT
    EN 388 4X32C
    EN 407 X1XXXX
    Material Nitril
    Trägermaterial Nitril
    AQL 0,65
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 350 mm
    Stärke 1 mm
    Farbe schwarz / grün
    Verwendung mehrweg
    Gewicht 42 g
    Schnittschutzklasse C
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094761 7
    EAN / GTIN 10076490464490
    Herstellernummer 58-735/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    AlphaTec® 58-735. Der Handschuh kombiniert ideal den Schutz vor vielen gängigen Chemikalien und Schnittschutz der Stufe C miteinander. Gute Griffigkeit für die Handhabung öliger oder nasser Bauteile. Hoher Tragekomfort durch hohe Fingerbeweglichkeit.
    Schutzhandschuhe der Kategorie III.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb