{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Stärke | 0,12 mm | |
Länge | 245 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 8,1 g | |
Farbe | schwarz | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094729 8 | |
EAN / GTIN | 10076490462519 |