Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® 93-852, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094729 7
Neuheit
Setpreis 100 Stück (0,16 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKT)
Chemikalienbeständigkeit JKT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,12 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Gewicht 8,1 g
Farbe schwarz
Anwendungsbereich Präzision
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094729 7
EAN / GTIN 10076490462502

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
MicroFlex® 93-852. Latexfrei– kein Risiko einer Typ-1-Allergie. Hervorragende Griffigkeit dank vollständig texturierter Oberfläche und nicht schäumenden Design. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb