Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® 93-260 8

Artikel-Nr.: 094724 8
Setpreis 50 Stück (0,64 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MicroFlex®
    Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
    EN 374 Typ A (JKLOPST)
    Chemikalienbeständigkeit JKLOPST
    EN 388 2000X
    Material Neopren, Nitril
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Trägermaterial Neopren, Nitril
    Beschichtung Neopren, Nitril
    Stärke 0,2 mm
    Länge 285 mm
    Inhalt 50
    Gewicht 8,1 g
    Farbe grün
    Anwendungsbereich Präzision
    Handschuhgröße 8
    AQL 0,65
    Verwendung einweg
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Einweghandschuh
    Produktart Einweghandschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094724 8
    EAN / GTIN 076490453480
    Herstellernummer 93-260/7.5-8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
    MicroFlex® 93-260. 3-Lagen-Konstruktion für guten Chemikalienschutz, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Laugen. Strukturierte Fingerspitzen. Lange Stulpe und niedriger AQL Wert von 0,65 (EN 374-2) für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.

    Norm:

    EN 374

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb