Handschuh-Paar HyFlex® 11-735 10

Artikel-Nr.: 094566 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,28 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,23 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 10G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Stricktechnologie 10G
EN 388 4X43C
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU
Material PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / weiß
Handschuhgröße 10
Gewicht 28 g
Länge 224 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094566 10
EAN / GTIN 10076490053007
Herstellernummer 11-735/10

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-735. Der Handschuh vereint hohen Schnittschutz mit einer guten Passform und hoher Flexibilität. Die Handinnenfläche besitzt eine schmutzunempfindliche und griffsichere Polyurethanbeschichtung, der Handrücken ist atmungsaktiv. Besonders geeignet für die Montage von scharfkantigen Bauteilen in trockener oder leicht öliger Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb