{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Herstellerbezeichnung | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Trägermaterial | HPPE-Edelstahlfaser | |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz | |
Gewicht | 42-63 g | |
Länge | 220 mm - 270 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094522 8 | |
EAN / GTIN | 13603835666980 | |
Herstellernummer | 24-9518B/8M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar CoreShield™ 24-9518B, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
15,36 €
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 934 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Präzision; Allround |
Trägermaterial | HPPE-Edelstahlfaser | Spezialgarn |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | verstärkte Daumenbeuge |
Stricktechnologie | 18G | 18G |
EN 388 | 4X31D | 4442D |
Schnittschutzklasse | D | D |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |